あぐらイスパラソル

あぐらイスパラソル - PROX(プロックス)あぐらイスパラソル - PROX(プロックス)あぐらイスパラソル - PROX(プロックス)あぐらイスパラソル - PROX(プロックス)

イスに簡単取付けできるあぐらイスパラソル
パイプイスに固定して使用する日除け用パラソル。
炎天下でも安心なUPF30のUVカット生地採用。
つまみを回してイスのパイプに固定するだけの簡単取り付け、取り外し。
パイプのサイズは14~20mmまで対応。パラソルの角度が自由に調節できるフレキシブルチューブを採用。
あぐらイスシリーズはもちろん、様々なパイプチェアに取り付け可能なパラソル。

寸法(cm)105(傘のみ)全長(cm)収納時:91紫外線防御指数UPF30サイズ(mm)対応パイプ:14~20自重(g)320内容量1個
注意
※あぐらイスは付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18220085#ブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
18220101#シルバー
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする