落とし込みヘチ

落とし込みヘチ - PROX(プロックス)落とし込みヘチ - PROX(プロックス)落とし込みヘチ - PROX(プロックス)落とし込みヘチ - PROX(プロックス)落とし込みヘチ - PROX(プロックス)落とし込みヘチ - PROX(プロックス)落とし込みヘチ - PROX(プロックス)落とし込みヘチ - PROX(プロックス)

防波堤ヘチ釣り専用スペシャルロッド
防波堤でのヘチ釣りに高次元に対応する本格ヘチロッド。
逆印籠継ぎと多点ガイド配置により、スムーズな曲がりを実現。
センサーのように敏感なソリッド穂先は、わずかな前アタリも逃さず仕留めます。
・グラスソリッドのホワイト塗装穂先
・多点配置のFujiマイクロガイド
・木製竿尻あて
・曲がりが綺麗に出る逆印籠継

継数(本)2錘負荷(号)45296カーボン(%)75標準自重(g)0.8内容量1本
注意
※穂先は竿尻に収納されています
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18220600#240242.5133
オープン
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18220609#270273.5149
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする