エックスワンオクトパス

エックスワンオクトパス - PROX(プロックス)エックスワンオクトパス - PROX(プロックス)エックスワンオクトパス - PROX(プロックス)エックスワンオクトパス - PROX(プロックス)エックスワンオクトパス - PROX(プロックス)

PEラインが付属したタコ専用モデル
PEライン4号相当を約100mセットしたタコ専用スピニングリール。
吸着したタコとの強引なやりとりも可能なハイトルク仕様。
4000番のボディにラウンドEVAノブを搭載。パワフルなリーリングで大ダコもリフトアップ。
タコエギやタコジグなどに対応するタコ専用スピニングリール。
・PE4号/約100m付
・2ボールステンレスベアリング+ワンウェイクラッチ
・アルミマシンカットスプール
・ラウンドEVAノブ

適合2BB+1(ベアリング+クラッチ)規格4000ハンドル長さ(mm)75ギア比4.8:1最大巻上長(cm/ハンドル1回転)69ドラグ力(Kg)最大:10標準自重(g)430適合ライン(号)付属PE:4/100内容量1個
注意
※ラインカラーは写真と異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18220478#4000
オープン
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする