曜日別特売

クリアロックST

クリアロックST - PROX(プロックス)クリアロックST - PROX(プロックス)クリアロックST - PROX(プロックス)クリアロックST - PROX(プロックス)クリアロックST - PROX(プロックス)クリアロックST - PROX(プロックス)

丸穂先付属!グリップに穂先を収納できるワカサギロッド
丸グラスソリッド穂先を使用したワカサギ専用ロッド。
オリジナルマウントシステムで元径5mmのお好きな穂先に交換出来ます。
斬新なデザインのスケルトングリップは収納時の穂先の保護にも役立つ優れもの。
使用時はグリップ内に収納した穂先を取り出し逆さに継ぐだけ。
スピニング・ベイトどちらも使用可能。
付属の穂先は21cmの丸グラスソリッドを採用。アクションはSSSアクションとSSアクションの2ラインナップ。
ドーム船、氷上釣り、桟橋釣りなどに対応。
・丸グラスソリッド穂先
・対応竿直径:5mm

元径(mm)22継数(本)2仕舞(cm)25.5標準自重(g)43内容量1個
注意
※ご交換される穂先につきましては、21cmまでを推奨いたします。それ以上の長さの穂先はグリップへの収納はできません。
※マウントは、硬めに設計されています。外れにくい場合は布などを巻いてから根元の樹脂部分をプライヤーでつかんで外してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
錘負荷(号)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18221117#SSSレモン0.5-20.45
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
18221126#SSグレープ0.5-30.55
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする