攻棚ワカサギ タングステンシンカー

攻棚ワカサギ タングステンシンカー - PROX(プロックス)攻棚ワカサギ タングステンシンカー - PROX(プロックス)攻棚ワカサギ タングステンシンカー - PROX(プロックス)攻棚ワカサギ タングステンシンカー - PROX(プロックス)攻棚ワカサギ タングステンシンカー - PROX(プロックス)攻棚ワカサギ タングステンシンカー - PROX(プロックス)攻棚ワカサギ タングステンシンカー - PROX(プロックス)攻棚ワカサギ タングステンシンカー - PROX(プロックス)

沈下速度の早い高比重タングステンを使用したワカサギ用シンカー
タングステン素材のワカサギシンカー。
比重が高く、感度も良いタングステンを採用しているので、コンパクトで落下スピードアップ。手返しの早さに貢献。
スイベル付きで糸ヨレも軽減。
サイドに下針がセットできるハリス止めも付いた専用設計。
アタリがでやすいドロップ形状。
1gから5gまでに加え、深場狙いや強風時などに有効な6~10gの4サイズが追加され13サイズがラインナップ。
ワカサギの活性や水深に応じて使い分けが可能。
1gから2.5gまでは1パック3個入り。3gから5gまでは1パック2個入り。
6gからは1パック1個入り。

材質タングステン内容量1個
注意
※抜け防止のためハリス止めには二重に糸を巻いてください。
※また、細い糸を強く引っ張ると切れる場合がございます。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18224581#1.0g(3個入)
オープン
629
692(税込)
9日以内出荷
返品不可
18224590#1.5g(3個入)
オープン
629
692(税込)
9日以内出荷
返品不可
18224599#2.0g(3個入)
オープン
629
692(税込)
9日以内出荷
返品不可
18224608#2.5g(3個入)
オープン
629
692(税込)
9日以内出荷
返品不可
18224617#3.0g(2個入)
オープン
629
692(税込)
9日以内出荷
返品不可
18224626#3.5g(2個入)
オープン
629
692(税込)
9日以内出荷
返品不可
18224635#4.0g(2個入)
オープン
629
692(税込)
9日以内出荷
返品不可
18224651#4.5g(2個入)
オープン
629
692(税込)
9日以内出荷
返品不可
18224660#5.0g(2個入)
オープン
629
692(税込)
9日以内出荷
返品不可
18224669#6.0g(1個入)
オープン
629
692(税込)
9日以内出荷
返品不可
18224687#10g(1個入)
オープン
679
747(税込)
9日以内出荷
返品不可
18225771#8.0g(1個入)
オープン
629
692(税込)
9日以内出荷
返品不可
18224678#7.0g(1個入)
オープン
629
692(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする