コンテナギアロングアタッシュロッドケース

コンテナギアロングアタッシュロッドケース - PROX(プロックス)コンテナギアロングアタッシュロッドケース - PROX(プロックス)コンテナギアロングアタッシュロッドケース - PROX(プロックス)コンテナギアロングアタッシュロッドケース - PROX(プロックス)コンテナギアロングアタッシュロッドケース - PROX(プロックス)コンテナギアロングアタッシュロッドケース - PROX(プロックス)コンテナギアロングアタッシュロッドケース - PROX(プロックス)コンテナギアロングアタッシュロッドケース - PROX(プロックス)

遠征などに使える軽量ハードボディ
遠征などにも使えるハードボディの薄型ロッドケース。
高密度圧縮板をアルミフレームで組み込んだハードボディ。
自由なレイアウトが可能な全面クッション材付きでしっかりガード。
155は鮎竿や投竿などに、185は6フィートのルアーロッドが入るロングサイズ。
大切なロッドとともに遥かなるフィールドに旅立てるコンテナギア。

内容量1個
注意
※材質の特性上傷がつきやすく、流通時に細かい傷や部分的なへこみが生じる場合がございます。
※アメリカ合衆国では飛行機の預け荷物にキーロックをすると鍵を壊される場合がありますので、鍵をかけずにスーツケースベルトや、テープ等での開閉防止をお勧めします。
※飛行機会社の規定で預け入れには別途料金が発生する場合がありますので事前に搭乗される飛行機会社にご確認下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
内寸(cm)
外寸(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18221467#155cm3.3155153×18.5×5156×22.5×7
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
18225448#185cm3.8185183×18.5×5186×22.5×7
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする