曜日別特売

ホルダーアームTE

ホルダーアームTE - PROX(プロックス)ホルダーアームTE - PROX(プロックス)ホルダーアームTE - PROX(プロックス)ホルダーアームTE - PROX(プロックス)ホルダーアームTE - PROX(プロックス)ホルダーアームTE - PROX(プロックス)ホルダーアームTE - PROX(プロックス)ホルダーアームTE - PROX(プロックス)

タモホルダー標準装備のランディングシャフト
ソルトウォーターアングラーのレギュラーアイテム、タモホルダーを標準装備したランディングシャフトのサードエディション。
ポイント移動の多い釣りやエギングのギャフの柄として威力を発揮するアイテム。
ルアーフィッシングからクロダイの落とし込み釣りやヘチ釣りなど機動性を必要とするフィッシングシーンに最適なランディングシャフト。
・張りのある硬さの高バランス設計
・機動性抜群の小継仕舞寸法
・エンボスグリップ
・タモホルダー(専用工具付)
・素早い振り出しを可能にするエアーホール付尻栓&コルクエンドグリップ

先径(mm)11.6カーボン含有率(%)92内容量1個
注意
※標準自重は柄のみの自重表記となります。
※ネジは通称4分ネジ(外径12.7mm)と呼ばれるサイズを使用しております。統一されたネジ規格ではございませんので、メーカー様によりましてはピッチの違い等により装着できない場合がございます。お手持ちの製品が装着できることをお確かめの上ご購入ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
元径(mm)
継数(本)
仕舞(cm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18223156-50030.81064495
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
18223165-600331169590
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする