どでかランディングネット7035N(ナイロン網)

どでかランディングネット7035N(ナイロン網) - PROX(プロックス)どでかランディングネット7035N(ナイロン網) - PROX(プロックス)どでかランディングネット7035N(ナイロン網) - PROX(プロックス)どでかランディングネット7035N(ナイロン網) - PROX(プロックス)どでかランディングネット7035N(ナイロン網) - PROX(プロックス)どでかランディングネット7035N(ナイロン網) - PROX(プロックス)どでかランディングネット7035N(ナイロン網) - PROX(プロックス)どでかランディングネット7035N(ナイロン網) - PROX(プロックス)
(1件のレビュー)

大型魚の取り込みに最適な特大ネット
軽量アルミボディの特大ランディングネット。
24型は中・大型魚対応の61×64枠に深さ約70cmのネットをセット。
28型は大型魚対応72×70枠に深さ約80cmネット。
35型は超特大87×88枠に深さ約80cmネット。
ネットは各サイズそれぞれラバーコートとナイロンから選べます。
柄は枠側にスライドさせてコンパクトに収納。
・ナイロン網は24号相当

ネット:クリア枠の色シルバー網目(mm)約30内容量1個
注意
※ナイロン網は手すきの為、網目サイズに誤差がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(cm)
全長(cm)
色(柄)
深さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18222131#24型/ブルー枠:61×64165ブルーネット:70
オープン
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
18222140#28型/レッド枠:72×70181レッドネット:80
オープン
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
18222149#35型/柄パープル枠:87×88209パープルネット:80
オープン
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 船釣りでの魚のランディングに使用
運輸・通信業

とてもしっかりとしたナイロン網でタモ柄の作りも頑丈そうで大変気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする