PROX(プロックス)
ショートデッキブーツ
デッキソールのショートブーツ
滑りやすい船上に対応するデッキソールのフィッシングブーツ。
後方のプルストラップとショートレングスで着脱が容易。
船上専用の防水ブーツ。
内容量
1個
注意
※白化現象(ブルーミング)
※ラバーの表面が白くなる白化現象は、ブルーミングと呼ばれ、ラバーの劣化を防止する成分が表面に浮き出てくるために起こる自助作用です。
※本体を保護し劣化を防ぐためのもので、避けられない現象です。
※不良品ではございませんのでご了承ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
寸法(cm)
自重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18221580
#L/ブラウン
ブラウン
26-26.5
ブーツ部履口内周:38
1.45
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18221589
#3L/ブラウン
ブラウン
28-28.5
ブーツ部履口内周:40
1.6
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18221598
#M/ネイビー
ネイビー
25-25.5
ブーツ部履口内周:37
1.4
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18221616
#LL/ネイビー
ネイビー
27-27.5
ブーツ部履口内周:39
1.5
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18221625
#3L/ネイビー
ネイビー
28-28.5
ブーツ部履口内周:40
1.6
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18225466
#M/ブラウン
ブラウン
25-25.5
ブーツ部履口内周:37
1.4
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18225475
#LL/ブラウン
ブラウン
27-27.5
ブーツ部履口内周:39
1.5
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18221607
#L/ネイビー
ネイビー
26-26.5
ブーツ部履口内周:38
1.45
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください