座れる超スケスケバケツ

座れる超スケスケバケツ - PROX(プロックス)座れる超スケスケバケツ - PROX(プロックス)座れる超スケスケバケツ - PROX(プロックス)座れる超スケスケバケツ - PROX(プロックス)座れる超スケスケバケツ - PROX(プロックス)座れる超スケスケバケツ - PROX(プロックス)座れる超スケスケバケツ - PROX(プロックス)座れる超スケスケバケツ - PROX(プロックス)

静荷重90kg!座れるスーパースケルトンバケツ
超スケスケ素材の蓋付きバケツ。
蓋をすれば座ることができ、静荷重で90kgまで対応。
超スケスケの超透明PET素材のため、水量や活かした魚、収納ツールが一目で確認可能。
蓋があるため、持ち運び時の水漏れを軽減。また、活かしバケツ以外にも収納BOX、スツール、洗濯などの家庭用品などとして多用途に使用可能。

静荷重(kg)90内容量1個
注意
※密閉バケツではありません。
※表示荷重は静荷重です。勢いよく座るなど瞬間的に力を加えると荷重内でも破損する恐れがあります。
※キズやスレが付きやすく目立ちやすい素材になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18221738#9L(蓋付)W(直径)上28/底22×高 239
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
18221747#13L(蓋付)W(直径)上32/底25×高 2413
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする