根魚権蔵キワスピン
キワを探る根魚権蔵小型スピニングリール
波止やテトラなどのキワを探る釣りに最適な小型のスピニングリール。
コンパクトな800番のスプールは、ライトラインを扱えます。
巻き感度に優れたスリムストレートEVAノブを搭載し、穴釣りの繊細な操作にも最適。
穴釣りロッド「根魚権蔵キワぽちゃ」とカラーコーディネートもでき、タックル相性も抜群。
・2ボールステンレスベアリング+ワンウェイクラッチ
・軽量アルミスプール
・SS(スリムストレート)EVAノブ
ハンドル長さ(mm)40
糸巻き量(号-m)1.5/100(ナイロン)
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)51
ドラグ力(Kg)最大:3
標準自重(g)155
内容量1個
注意
※ハンドル左右付替え可