マルチレングス尻手ロープ

マルチレングス尻手ロープ - PROX(プロックス)マルチレングス尻手ロープ - PROX(プロックス)マルチレングス尻手ロープ - PROX(プロックス)マルチレングス尻手ロープ - PROX(プロックス)

コード長最大1.2m!長さ調節自在
タックルの落下防止やツールの携帯に便利なキーホルダータイプの尻手ロープ。
最大1.2mまでの間で自由に伸びるロングコード。
一体型のカラビナでバッグやクーラー、ベルトなどに容易に装着。
着脱式のストラップを巻き付けツールに取り付け可能。
リールやランディングネットなどのタックルの落下防止に。プライヤーや小物類の携帯にも便利。
・マルチレングス調節
・一体型カラビナ
・着脱式ストラップ
材質
ナイロン・グラスファイバー

コード長さ(cm)120サイズ(mm)37×140×17内容量1個
注意
※尻手ロープとしてご使用の際は、コードが戻ることを防止するためにカラビナ部にコードを巻き付けてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18223506-
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする