攻棚ワカサギ モータードライブケース

攻棚ワカサギ モータードライブケース - PROX(プロックス)攻棚ワカサギ モータードライブケース - PROX(プロックス)攻棚ワカサギ モータードライブケース - PROX(プロックス)攻棚ワカサギ モータードライブケース - PROX(プロックス)攻棚ワカサギ モータードライブケース - PROX(プロックス)

攻棚ワカサギモータードライブが2台入る専用ケース
攻棚ワカサギモータードライブNC/EC専用ケース。
23cmまでの穂先(別売)をつけたまま攻棚ワカサギモータードライブを2台まで収納可能。自宅で道糸まで通し、釣り場で素早く釣りを始められます。
1台収納する場合は、クッションを入れたまま、2台目を収納する場合はクッションを取り外して収納できます。
替えスプール、予備電池も収納可能。
外寸サイズ長さ275mm、幅131mm、厚み45mmとコンパクトで持ち運びに便利。
繊細な電動リールを守る専用ケース。
・クッションスポンジ入り
・最大収納
攻棚ワカサギモータードライブ×2台
替えスプール×2個
予備電池×4本
・日本製

外寸(mm)275×131×45内寸(mm)265×111×41自重(g)200内容量1個
注意
※攻棚ワカサギECLS/EC/NCの収納はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18224800#スモークBK
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする