セラミックラインカッター フックシャープナー付

セラミックラインカッター フックシャープナー付 - PROX(プロックス)セラミックラインカッター フックシャープナー付 - PROX(プロックス)セラミックラインカッター フックシャープナー付 - PROX(プロックス)セラミックラインカッター フックシャープナー付 - PROX(プロックス)

サビないセラミック刃の小型ラインカッター
サビないセラミック刃を採用した小型ラインカッター。
キーリングでピンオンリールやカバンなどに取り付け可能。
便利なフックシャープナー付き。
フックアイクリーナーは、結び目や絡んだ糸を外すにも最適。

材質スチール(フックシャープナー)全長(mm)60材質(本体)PC材質(刃)セラミック内容量1個
注意
※ナイロン・フロロカーボンライン専用。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18221781#カーキ
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
18221790#レンガ
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
18221765#アッシュ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする