曜日別特売

AX 攻技 競技玉ノ柄 FE

AX 攻技 競技玉ノ柄 FE - PROX(プロックス)AX 攻技 競技玉ノ柄 FE - PROX(プロックス)AX 攻技 競技玉ノ柄 FE - PROX(プロックス)AX 攻技 競技玉ノ柄 FE - PROX(プロックス)AX 攻技 競技玉ノ柄 FE - PROX(プロックス)AX 攻技 競技玉ノ柄 FE - PROX(プロックス)

高弾性カーボン素材を使用した競技玉ノ柄のフォースエディション
高弾性カーボン素材を使用した競技玉ノ柄のフォースエディション。
持ち重り感のない軽量設計に、節周りをカーボンクロスで巻きデザイン性のみならず強度に優れたシャフト。
玉口は各節に口金リングを施し、口欠けを防止。
振り出しをスムーズにするエアホール付の尻栓。
張りがありタワミも抑えた操作性の良い競技仕様の磯玉ノ柄。

仕舞(cm)121先径(mm)15.1カーボン(%)98内容量1本
注意
※・ショルダーベルト付属
※ショルダーベルトは、折台紙の中に収納された状態で販売されています。外装破棄前にご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
元径(mm)
継数(本)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18219376#50049030.95382
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
18219385#60059033.86481
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
18219401#70068036.27599
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする