デプスチェッカー

デプスチェッカー - PROX(プロックス)デプスチェッカー - PROX(プロックス)デプスチェッカー - PROX(プロックス)

棚取りや糸巻きの計測に便利な水深計
カウンターがメートル単位で表示される水深計。
ロッドのお好きな位置に挟み込むだけで取付け可能なワンタッチ仕様。
ローラーが時計回りに回転するようにラインを2~3回巻き付け、テンションをかけてからラインを放出するとカウンターが1m単位で表示されます。
ラインの巻き替え時、長さの計測にも使えるのでラインを無駄にしません。
直径15~25mmのロッドに取付け可能。
・カウント単位:メートル
・最小計測単位:1メートル

直径(mm)15~25(ロッド対応)内容量1個
注意
※テンションによっては、数%の誤差が生じる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18222115#ホワイト
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする