棚とりや糸巻き量の計測に便利なデジタル表示のデプスカウンター
デジタル表示の水深計。
棚とりにはもちろん、ラインの巻きかえ時長さを正確に計測出来ます。
ロッドクリップでロッドに挟み込むだけで取付け完了。テンションをかけ、ラインを放出するとデジタルカウンターが0.1m(=10cm)/0.3ft.毎にカウントされます。
カウント単位をm(メートル)、ft.(フィート)にワンボタンで切替可能。
水深を最大で10個まで登録できるメモリーモード搭載。
バッグライトで夜間の釣りにも対応。
・最小計測単位:0.1m(10cm)/0.3ft
・ロッド対応直径:12~23mm