仙台銘板
重機安全ポール
強力マグネットで簡単に重機に設置できます。
制振形状により、振動や接触時の衝動による落下を防止します。
材質
PE/スチール
全長(mm)
915
パイプ径(Φmm)
60
ベース径(Φmm)
80
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18229036
AR-1349
赤/白
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18229045
AR-1351
緑/白
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。