山崎実業
洗濯機横マグネット折り畳み棚 タワー 2段 ブラック
材質
本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め・クッション:シリコーン
色
BK
質量(g)
2000
備考
使用できる面 マグネットがつく面・スチール面
耐荷重(kg)
トレー:1 棚:1.5
寸法(cm)
使用時:W41×D26×H36.5
内寸(cm)
トレー:W39.5×D8.7 棚:W39.5×D23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18226891
1718
オープン
¥
5,000
¥
5,500
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません