山崎実業
引っ掛け折り畳み棚 タワー ホワイト
材質
本体:スチール(粉体塗装) マグネット クッション:シリコーン
色
WH
質量(g)
1000
備考
取り付け可能な扉 引き出し・扉の幅:36.5cm以上(扉のハンドル等を含まず) 引き出し・扉の厚さ:1.5~2cm以内 引き出し・扉と上部との隙間:3mm以上 ※本製品は屋内の一般的な平面の引き出し・扉を対象にしています。
耐荷重(kg)
2(静止荷重)
寸法(cm)
使用時:W37×D28.5×H25
内寸(cm)
棚:W35.5×D25.5×H1.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18226796
1618
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません