曜日別特売

ポータブルクーラー 3.5kW

ポータブルクーラー 3.5kW - アイリスオーヤマ

工事不要、取付簡単で冷風・送風(換気)・除湿をハイパワーで実現します。即日取り付け可能で設置しにくい場所、一時的に涼しくしたい方におすすめです。キャスター付きで移動が簡単なのでどの部屋にでも設置出来ます。ドライバー不要で他社と比べても部品が少なく、ワンタッチで取り外しが可能です。隙間シールの取付が不要なため取付けに手間がかかりません。虫除け網、雨よけカバー完備で換気しながらの運転も可能です。別売のパーツで200cmまでの掃き出し窓に対応します。

質量(kg)32.5ホワイトタイプルーバー:上下自動長さ(m)排気ダクト:2切替方式風量:4段階(弱/中/強/自動)電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×393×804電源コード(m)1.5消費電力(W)(50/60Hz)820/1010設定温度(℃)16~30運転モード冷風/送風(換気)/除湿タイマー0.5~24時間切/入除湿能力(L/日)31.2、38.4L(50/60Hz)適用畳数対応:8~12畳排熱ダクト有無内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18227076IPA-3525G
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする