山崎実業
ボトル型ウェットティッシュケース タワー ホワイト
材質
本体:ABS樹脂 取り出し口:シリコーン
色
WH
サイズ
直径7×高さ14cm以内の詰め替え用ロール型ウェットティッシュ(50~70枚入り) ※70枚以上・大容量タイプ・厚手の物は収納できません。
質量(g)
140
備考
収納可能なドリンクホルダー:底部の直径7.4cmのサイズが入るドアポケットやコンソールボックス等の純正ドリンクホルダー ※詰め替え用ロール型ウェットティッシュは付属しておりません。
寸法(cm)
W8×D8.2×H17
内寸(cm)
容器:直径7×H14
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18226918
1608
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません