山崎実業
ボトル型蓋付きティッシュケース タワー ブラック
材質
容器:スチール(粉体塗装) 蓋:ABS樹脂 パッキン:シリコーン
色
BK
サイズ
一般的なサイズのティッシュペーパー:枚数120枚(60組)
質量(g)
275
備考
収納可能なドリンクホルダー:底部の直径6.8cmのサイズが入るドアポケットやコンソールボックス等の純正ドリンクホルダー。
寸法(cm)
W6.8×D6.8×H25
内寸(cm)
容器:直径6.5×H22.4 蓋開口部:直径3.5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18226909
1829
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません