山崎実業
ハンドル付きスリム収納ボックス タワー ブラック
材質
本体・可動式仕切り:スチール(粉体塗装) マグネット クッション:シリコーン
色
BK
本体質量(g)
865
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
32×10×9.6
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15.8×9.8×7.9(仕切り1つあたり)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18226997
1855
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません