VERTEX STYLE
スモールバックパックパースフォアウーマン 12.5インチ ベージュ
長さ(mm)
260
色
ベージュ
質量(g)
685
長さD(mm)
150
長さH(mm)
310
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18226200
1342 00BEI
¥
7,980
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません