「MA326CJ+STA20J カーボン6段一脚マルチスタンドセット」は、安定感を保ちながら移動もスムーズで、旅先や野外での撮影に最適です。グリップ部分には滑り止め加工が施されており、手が濡れている場合でも安心して利用可能です。補助脚もコンパクトなデザインのため、持ち運びの負担も軽減。32mmのパイプ径による堅牢さを持ちつつ、カーボン素材を使用する事により軽量化も実現。理想的な構図をすぐに実現出来る素早いセッティングが可能です。