「MA366CLEJ レベラーベース付カーボン6段一脚」は、パイプ径36mmの堅牢な作りと軽量なカーボン素材により、高い安定性を実現します。可動範囲±20度のレベラーベース搭載により、機材を直接取り付けても水平を調整する事が出来ます。1段目のみレバーロック式となっており、お好みの高さに素早くセットすることが出来ます。
36mmのパイプ径による堅牢さを持ちつつ、カーボン素材を使用する事により軽量化も実現。多機能な6段階調整機能により、お好みの高さに素早く微調整できるため、様々なシーンで活躍します。レベラーベースが付いているため、地面が不安定な撮影場所でも簡単に水平を保つことができます。これにより、イメージした構図を実現し安心して撮影が出来ます。