曜日別特売

レベラーベース付カーボン6段一脚マルチスタンドセット MA366CLEJ+STA23J

レベラーベース付カーボン6段一脚マルチスタンドセット MA366CLEJ+STA23J - TOKIWA STYLEレベラーベース付カーボン6段一脚マルチスタンドセット MA366CLEJ+STA23J - TOKIWA STYLE

「MA366CLEJ+STA23J レベラーベース付カーボン6段一脚マルチスタンドセット」は、パイプ径36mmの堅牢な作りと軽量なカーボン素材により、高い安定性を実現します。可動範囲±20度のレベラーベース搭載により、機材を直接取り付けても水平を調整する事が出来ます。1段目のみレバーロック式となっており、お好みの高さに素早くセットすることが出来ます。付属の補助脚はサイドボタンによる簡単な操作で、360度回転や±20度の傾斜調整が可能です。
レベラーベース搭載の一脚で、素早いセッティングを実現します。補助脚はサイドボタンによる簡単な操作で、360度回転や25度の傾斜調整が可能で、狙った角度での撮影をスムーズに行うことが可能です。

付属品調整用六角レンチ×2質量(kg)1.5段数6全高(mm)(約)1705耐荷重(kg)10パイプ径(Φmm)(約)大:36、(約)小:19縮長(mm)(約)510素材カーボン内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18227295MA366CLEJ+STA23J
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする