フックサポートと大型吸盤で強力吸着!
車内に2個取り付れば移動中のロッドホルダーに!クーラーに取り付けて竿掛けに!ウェア干しのフックに!
吸盤だからネジなどの煩わしい取付けがなく、取付け・取り外しもラクラク。
様々なフィッシングシーンに使えるマルチハンガー!
吸盤の吸着力が弱くなったり変形した場合…
50~60℃のお湯に吸盤面を約5~6分間浸し、変形をもどし乾かしてからご使用下さい。
・材質
(本体)ABS樹脂/エラストマー樹脂
(吸盤)塩化ビニール樹脂
・耐荷重:5kg
・ロッド対応直径:17mm以下
・耐熱温度:70℃