曜日別特売

フィッシュキャッチャーR ロング

フィッシュキャッチャーR ロング - PROX(プロックス)フィッシュキャッチャーR ロング - PROX(プロックス)

ロングフックで大物対応!
ロングペンタゴンフックとフックガード型トリガーデザインにより魚のヒレ、エラ、歯先、ルアーフックから指を守るセーフティデザイン設計。
強靭なステンレスフック採用で小型から大型魚まで対応。
掴みやすい独自のベントボディ形状と、フィット感抜群のラバーグリップで獲物をしっかりとキャッチ。
軽量アルミマシンカットボディ。カラビナ付のスパイラルコードが標準装備。
・自重はカラビナ付スパイラルコードを含む
・カラビナ付スパイラルコード付属

材質ステンレス(フック部)、側板:アルミ・TPR厚さ(mm)19全長(mm)260質量(g)260内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18222648-
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
18225518-
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする