曜日別特売

フィッシュキャッチャーR ミニ

フィッシュキャッチャーR ミニ - PROX(プロックス)フィッシュキャッチャーR ミニ - PROX(プロックス)フィッシュキャッチャーR ミニ - PROX(プロックス)フィッシュキャッチャーR ミニ - PROX(プロックス)

ライトゲームに最適なリトルキャッチャー
小型の根魚や鯵などの小型回遊魚に最適なリトルキャッチャー。
ミニペンタゴンフックには、両爪開閉式のステンレスを採用。
キャッチ後、指をかけられる便利なフィンガーホールとカラビナ付スパイラルコードが標準装備。
・自重はカラビナ付スパイラルコードを含む
・カラビナ付スパイラルコード付属

材質ステンレス(フック部)、側板:アルミ・TPR厚さ(mm)19全長(mm)129質量(g)122内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18222700-
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
18222709-
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
18222718-
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
18222727-
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする