曜日別特売

のびるチョット三脚

のびるチョット三脚 - PROX(プロックス)のびるチョット三脚 - PROX(プロックス)のびるチョット三脚 - PROX(プロックス)のびるチョット三脚 - PROX(プロックス)

チョットの仕舞でけっこう伸びる!V字竿受
細い竿に対応するV字竿受が付いたコンパクト三脚。
脚が5段階伸縮構造で、収納時はわずか19.5cm。
使用時は12.5~30cmまで高さ調整可能。
開閉調節部を回すと脚の開き方が調整できます。
また竿受部分は角度調整可能なロック機能付。
ワカサギ釣りから波止釣りまであらゆる釣りに対応した持ち運びに便利な小型三脚です。
・パイプの直径:約10mm

材質アルミ/ナイロン(脚/竿受)質量(g)19.5耐荷重(kg)0.8使用時寸法(cm)12.5~30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18222368-
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする