曜日別特売

モバトラ 8+1 SE

モバトラ 8+1 SE - PROX(プロックス)モバトラ 8+1 SE - PROX(プロックス)モバトラ 8+1 SE - PROX(プロックス)モバトラ 8+1 SE - PROX(プロックス)モバトラ 8+1 SE - PROX(プロックス)モバトラ 8+1 SE - PROX(プロックス)

コンパクトトラウトロッド
並継8本のコンパクトなトラウトロッド。
仕舞寸法26.6cm+専用ケース入りで持ち運びに便利。
小型ルアー&スプーンを的確に操作でき、ショートバイトも逃さない繊細なソリッドティップ。
手に馴染みやすいショートグリップ。7cmのエクステンショングリップを装着すれば両手でのキャストも可能。
専用ケースはロッドを守るPP製ハードケース。
優れた携行性で源流域・キャンプ・バイクや自転車での釣行などに最適。

全長(cm)188+7元径(mm)11.3継数(本)8+1仕舞(cm)26.6先径(mm)0.9標準自重(g)80+20適合ルアー質量(g)1~4適合ライン(lb)2~6カーボン含有率(%)55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18223585-
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする