曜日別特売

マルイカST

マルイカST - PROX(プロックス)マルイカST - PROX(プロックス)マルイカST - PROX(プロックス)マルイカST - PROX(プロックス)マルイカST - PROX(プロックス)

極小アタリを捉え掛けるマルイカ専用ロッド
幅広い釣法に対応したマルチプレイヤーのマルイカ専用ロッド。
微かな「さわり」や「もたれ」を目感度で捉える先径0.8mmのグラスソリッドティップと手感度にも優れた高感度ブランクスでマルイカの極小なアタリも逃しません。
8:2調子で操作性も良く多彩な誘いでアタリを誘発します。

全長(cm)160元径(mm)10.5継数(本)2仕舞(cm)92錘負荷(号)10/1/1960先径(mm)0.8標準自重(g)98カーボン含有率(%)85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18223445-
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする