エックスワン海上釣堀

エックスワン海上釣堀 - PROX(プロックス)エックスワン海上釣堀 - PROX(プロックス)エックスワン海上釣堀 - PROX(プロックス)

PEラインが付属した海上釣堀専用モデル
PEライン4号を約50mセットした海上釣堀専用スピニングリール。
4000番ボディにラウンドEVAノブを搭載したパワーリール。
付属のPEラインは10mごとに5色の色分けをしたカラーマーキング仕様。
・PE4号/約50m付(10m毎5色カラーマーキング)
・2ボールステンレスベアリング+ワンウェイクラッチ
・シャローアルミマシンカットスプール
・ラウンドEVAノブ

適合2BB+1(ベアリング+クラッチ)規格4000ハンドル長さ(mm)75ギア比4.8:1最大巻上長(cm/ハンドル1回転)69ドラグ力(Kg)最大:10標準自重(g)450適合ライン(号)付属PE:4/約50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18220487#4000
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする