オクトパスゲームST

オクトパスゲームST - PROX(プロックス)オクトパスゲームST - PROX(プロックス)オクトパスゲームST - PROX(プロックス)オクトパスゲームST - PROX(プロックス)オクトパスゲームST - PROX(プロックス)オクトパスゲームST - PROX(プロックス)

ハイスタンダードなオフショアタコエギロッド
タコエギを使ったボートからのタコ釣り専用ロッド。
基本性能に忠実な癖のないブランクス設計はエントリーにも最適。
ティップセクションは、張りのあるカーボンソリッドを採用。
バットセクションには、強靭なパワーを発揮するグラスクロスを纏いました。
タコ用ベイトリール『バルトムBCオクトパス』とベストマッチング。

全長(cm)180元径(mm)12継数(本)2仕舞(cm)120錘負荷(号)Max80先径(mm)1.6カーボン(%)94標準自重(g)126内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18220575#CS180M
オープン
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする