カワハギゲームST2

カワハギゲームST2 - PROX(プロックス)カワハギゲームST2 - PROX(プロックス)カワハギゲームST2 - PROX(プロックス)カワハギゲームST2 - PROX(プロックス)カワハギゲームST2 - PROX(プロックス)カワハギゲームST2 - PROX(プロックス)カワハギゲームST2 - PROX(プロックス)カワハギゲームST2 - PROX(プロックス)

カワハギ専用設計のスタンダードロッド
カワハギ独特のアタリをキャッチする船カワハギ専用ロッド。 鋭く喰い込み鋭敏に掛けるカワハギ専用グラスソリッド穂先。 穂先カラーは視認性の良い蛍光オレンジ。
24tカーボン採用の高感度シャーボンシャフト。 オールFujiガイドを多点バランス配置。
タルマセ(はわせ)釣り、聞きアワセ、叩き釣り等に幅広く対応。 基本性能に優れたカワハギロッド。

全長(cm)180継数(本)2仕舞(cm)94カーボン(%)82内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
元径(mm)
錘負荷(号)
先径(mm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18220645#180M10.815~351.1106
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18220661#180MH12.520~401.2107
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする