FX 攻技 筏 SE

FX 攻技 筏 SE - PROX(プロックス)FX 攻技 筏 SE - PROX(プロックス)FX 攻技 筏 SE - PROX(プロックス)

オールラウンドに使えるチヌ筏のセカンドエディション
7:3クワセ調子の黒鯛筏専用並継竿のセカンドエディション。
大物にも負けないバットパワー。
ロッドの持ち味を最大限に引き出すグリップデザイン。
多点最適ガイド配置のバランス設計。
独自のテーパーに削り出した穂先は、視認性の良いレッド糸巻きで繊細なアタリを捉えます。
あらゆる仕掛・エサに対応したオールラウンドタイプのチヌ筏ロッド。
・視認性の良いレッド糸巻き穂先
・多点最適ガイド配置のバランス設計
・グリップ一体型VSSスピニングリールシート

継数(本)2錘負荷(号)0-3先径(mm)0.8カーボン(%)36内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
元径(mm)
仕舞(cm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18219516#13513512.584105
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18219525#16516512.894115
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18219541#18018013103125
オープン
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする