イカダ玉枠セット

イカダ玉枠セット - PROX(プロックス)イカダ玉枠セット - PROX(プロックス)イカダ玉枠セット - PROX(プロックス)

ラウンド型の軽量枠+マイクロメッシュ網のセット
チヌ筏に最適な枠+網のセット。
40cmラウンド枠は、軽量アルミ素材でコンパクトに折りたためる四つ折仕様。
網は水切れがよく、黒鯛などのエラがひっかかりにくいマイクロメッシュ3mm目。
FX攻技筏玉ノ柄セットの交換用としても使用可能。

形状枠:ラウンド(網)ブラックサイズ(cm)枠:直径40枠の色ガンメタ材質(枠)アルミ/ナイロン(PVC)網目(mm)約3深さ(cm)(網)24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18220311#40cm
オープン
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする