SX プレスティアライトパヤオ

SX プレスティアライトパヤオ - PROX(プロックス)SX プレスティアライトパヤオ - PROX(プロックス)SX プレスティアライトパヤオ - PROX(プロックス)SX プレスティアライトパヤオ - PROX(プロックス)SX プレスティアライトパヤオ - PROX(プロックス)SX プレスティアライトパヤオ - PROX(プロックス)SX プレスティアライトパヤオ - PROX(プロックス)SX プレスティアライトパヤオ - PROX(プロックス)

多彩な魚種に対応するオールラウンダー
パヤオ(浮き漁礁)に付いた魚を狙うパワーロッド。
錘負荷50~200号までとパヤオフィッシングの中ではライトクラスとなるモデル。
しなやかで粘り強いブランクスは汎用性が高く多彩な魚種に対応。青物などの突進もタメて浮かすトルクフルシャフト。
安定感抜群の金属リールシートや強度に優れたオールダブルフットガイドなど大物も視野に入れたオールラウンダー。

全長(cm)210継数(本)2仕舞(cm)148内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
元径(mm)
錘負荷(号)
先径(mm)
カーボン(%)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18219751#210M13.950~100245455
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18219760#210MH14.280~1502.257478
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18219769#210H14.8120~2002.448483
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする