イカダマイクロメッシュ替網

イカダマイクロメッシュ替網 - PROX(プロックス)イカダマイクロメッシュ替網 - PROX(プロックス)

チヌ筏に最適な3mm目マイクロメッシュ網
イカダ玉枠用の替網。
40cmラウンド枠に対応。
水切れが良く、黒鯛のエラなどがひっかかりにくいマイクロメッシュ網。

材質ナイロン(PVC)ブラックサイズ(cm)対応枠:40網目(mm)約3深さ(cm)24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18220295#40cm
オープン
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする