エックスワンTE

エックスワンTE - PROX(プロックス)エックスワンTE - PROX(プロックス)

シングルハンドル・ダブルハンドルをラインナップしたPEライン付モデル
PEラインが付いた2000番スピニングリール。
シングルハンドルPE0.8号巻、シングルハンドルPE1号巻、ダブルハンドルPE0.8号巻、ダブルハンドルPE1号巻の4ラインナップ。
エギングをはじめ、幅広く扱えるベーシックスぺック。

ギア比5.2最大巻上長(cm/ハンドル1回転)67ドラグ力(Kg)最大:4適合ライン(号)付属PE:0.8相当/約150内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ハンドル長さ(mm)
標準自重(g)
ハンドルタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18220460#200060310シングル
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18220469#2000DH90325ダブル
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする