オートランディングザコネット

オートランディングザコネット - PROX(プロックス)オートランディングザコネット - PROX(プロックス)オートランディングザコネット - PROX(プロックス)オートランディングザコネット - PROX(プロックス)

収納から即座にランディング!コンパクトな雑魚すくいネット
ワンタッチで使用と収納の切替が可能な雑魚すくいネット。
コンパクトな全長25cmの状態からレバーをスライドさせるとランディングポジションへ。枠幅20cmの雑魚ネットに。
柄は41cmから53cmの間で伸縮可能。
川虫、小エビ、小魚すくいに最適な三角枠形状。
ピンクのマイクロネットは深さ15cm。
持ち運びに便利な小物用ネット。

シルバー(枠、柄)サイズ枠:20×15全長(cm)41~53収納時寸法(cm)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18220505-
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする