あぐらイス

あぐらイス - PROX(プロックス)あぐらイス - PROX(プロックス)あぐらイス - PROX(プロックス)あぐらイス - PROX(プロックス)あぐらイス - PROX(プロックス)あぐらイス - PROX(プロックス)あぐらイス - PROX(プロックス)あぐらイス - PROX(プロックス)

あぐらが組める超低座面のチェアー
収納や持ち運びに便利で、フィッシングやアウトドアなどで大人気。
チェアの高さを低くし、あぐらの組みやすい設計。
ゆったり座れるワイド座面で超低座面の高さが18cmと低いので安定感抜群。
防波堤・サーフ・船・筏・カセ・ワカサギ等のフィールドからアウトドアはもちろん、運動会などの学校行事やお花見などレジャーなどにも最適。
・座面高:18cm

耐荷重(kg)90自重(kg)1.7使用時寸法(cm)45×45×49内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18220031#ブルーグレー
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
18220040#ダルレッド
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
18220049#オリーブカーキ
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
18220058#ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
18220067#レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
18220076#シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする