エビタンク

エビタンク - PROX(プロックス)エビタンク - PROX(プロックス)エビタンク - PROX(プロックス)エビタンク - PROX(プロックス)

5.5Lのコンパクトな活かしクーラー
活きエビエサにピッタリの容量5.5Lの活かしクーラー。
エビネット、小分けトレー、フック付エビすくい網、連結ホース付ブクホルダー、ショルダーベルトが標準装備。
エビネットはエビが休息でき弱りを防ぎます。
連結ホースはホース穴に通し済み。お手持ちのエアーポンプのホースをブクホルダーの穴に差し込むだけで簡単装着。
活かし機能が充実した小型のクーラー。
・付属品
エビネット、小分けトレー、フック付エビすくい網、連結ホース、ショルダーベルト
・本体材質:ポリプロピレン
・断熱材:発泡スチロール

ライトオリーブ容量(L)約5.5内寸(cm)幅24×奥行13.5×高さ14.5外寸(cm)幅33.7×奥行21×高さ21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18220496#5.5L
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする