曜日別特売

SX プレスティアライトヒラメ

SX プレスティアライトヒラメ - PROX(プロックス)SX プレスティアライトヒラメ - PROX(プロックス)SX プレスティアライトヒラメ - PROX(プロックス)SX プレスティアライトヒラメ - PROX(プロックス)SX プレスティアライトヒラメ - PROX(プロックス)SX プレスティアライトヒラメ - PROX(プロックス)SX プレスティアライトヒラメ - PROX(プロックス)SX プレスティアライトヒラメ - PROX(プロックス)

軽快な操作性と強靭なバットパワーのヒラメ専用設計
大判ヒラメを海底から引き剥がすバットパワーのヒラメ専用ロッド。
目感度に優れ、違和感なく喰わすカーボンソリッドトップ。
バットからグリップにかけクロスラッピングを施したX-SHAFTで高感度でありながら粘り強いバットパワーを兼ね備えました。
持ちやすさ・持ち替えやすさ、アキュラシーと感度の向上、そして軽量化のベイトキャスティングシートPTSリールシートを搭載。
ライトヒラメに適したシャープな操作性の7:3調子ハイレスポンスモデル。

継数(本)2先径(mm)1.1カーボン(%)97内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
元径(mm)
仕舞(cm)
錘負荷(号)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18219778#235M23510.312010/1/1960128
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18219787#245MH24511.512720-80133
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする