SX 攻技 巨投 FE

SX 攻技 巨投 FE - PROX(プロックス)SX 攻技 巨投 FE - PROX(プロックス)SX 攻技 巨投 FE - PROX(プロックス)SX 攻技 巨投 FE - PROX(プロックス)SX 攻技 巨投 FE - PROX(プロックス)SX 攻技 巨投 FE - PROX(プロックス)SX 攻技 巨投 FE - PROX(プロックス)SX 攻技 巨投 FE - PROX(プロックス)

大物と渡り合うための剛腕パワーロッド
磯や防波堤からの大物、淡水の巨鯉等にも対応した大物専用振出ロッド。
素材のポテンシャルを最大限発揮できるよう設計や外観を再度見直し前モデルより、さらにパワーアップしたフォースエディションモデル。
大型ガイド採用で重量級の仕掛けもスムーズにロングキャストが可能。ガイド密度を高くバランス配置することでシャフトのパワーをさらに引き出します。
リールシートは8号で24サイズ、10号で26サイズのFuji-DPSを採用し大型リールをガッチリホールド。
パワーと粘りを両立した粘強ブランクスとホールド力抜群の螺旋ラバーグリップで巨魚を浮かせます。

継数(本)5内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
元径(mm)
仕舞(cm)
錘負荷(号)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18219796#8-480遠投48023.410820-402.1
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18219805#8-540遠投54024.311820-402.1
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18219821#10-480遠投48024.510825-452.7
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18219830#10-540遠投54026.111825-452.7
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする