FX 攻技イカダ玉ノ柄セット

FX 攻技イカダ玉ノ柄セット - PROX(プロックス)FX 攻技イカダ玉ノ柄セット - PROX(プロックス)FX 攻技イカダ玉ノ柄セット - PROX(プロックス)FX 攻技イカダ玉ノ柄セット - PROX(プロックス)

玉ノ柄、枠、網がセットになった筏スターターモデル
玉ノ柄と軽量四つ折枠にマイクロメッシュがセットになったイカダ玉ノ柄セット。
玉ノ柄は85cmから130cmの間で自由にレングス調節可能。
40cmラウンド枠は、軽量アルミ素材でコンパクトに折りたためる四つ折仕様。
網は水切れがよく、黒鯛などのエラがひっかかりにくいマイクロメッシュ3mm目。
1式揃うスターターセット。
・フリーレングスシステム
・40cmの四つ折アルミ枠
・マイクロメッシュ網

規格85-130寸法(cm)(枠)40全長(cm)130元径(mm)15.4継数(本)2仕舞(cm)85先径(mm)13カーボン(%)75標準自重(g)137内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18219559#85-130/40
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする