アーミークール

アーミークール - PROX(プロックス)アーミークール - PROX(プロックス)アーミークール - PROX(プロックス)アーミークール - PROX(プロックス)

釣りにもアウトドアにも最適なミニクーラー
コンパクトな多機能クーラー。
小~中型魚釣りに最適な幅33.7cmの5.5Lサイズ。
350ml缶6本が縦に入れられ、保冷剤等が収納できるのでレジャーやアウトドアにも嵩張らず最適。
持ち運びに便利なショルダーベルト付き。
・ショルダーベルト・ブクホース付属
・本体材質:ポリプロピレン
・断熱材:発泡スチロール

容量(L)5.5内寸(cm)幅24×奥行13.5×高さ14.5外寸(cm)幅33.7×奥行21×高さ21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18219900#5.5L
オープン
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする