あぐらイス座面ちょい高

あぐらイス座面ちょい高 - PROX(プロックス)あぐらイス座面ちょい高 - PROX(プロックス)あぐらイス座面ちょい高 - PROX(プロックス)あぐらイス座面ちょい高 - PROX(プロックス)あぐらイス座面ちょい高 - PROX(プロックス)あぐらイス座面ちょい高 - PROX(プロックス)あぐらイス座面ちょい高 - PROX(プロックス)あぐらイス座面ちょい高 - PROX(プロックス)

あぐらイスより座面がちょい高のローチェア
あぐらイスの座面までの高さをちょい高に設計したモデル。
あぐらイスと比べて座面高+7cmの25cmで立ち座りがラク。
その他はあぐらイスと同様の設計で幅広く活用できる便利なチェア。
背面には、便利な収納ポケット付き。
防波堤・サーフ・船・筏・カセ等のフィールドからアウトドアはもちろん、運動会などの学校行事やお花見などのレジャーにも最適です。

耐荷重(kg)90自重(kg)約2使用時寸法(cm)45×45×56内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18220110#ブルーグレー
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
18220119#ダルレッド
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
18220128#オリーブカーキ
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする